画像準備中

RS40 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48264081 品番RS40-1B11T-SS-H12J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,570
この商品は281種類から選べます 他の種類を見る
歯数11 寸法a(mm)5 止ねじM4 ピッチ径(Dp)(Φmm)45.08 外径(Do)(Φmm)51 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 溝径(Φmm)30 使用チェーンRS40 セットスクリューステンレス製セットスクリュー 2個付 軸穴径d(Φmm)12 ローラ径(Φmm)7.92 軸穴径公差H7 キー溝幅公差Js9 ハブ長さL(mm)22 寸法DH(mm)37 キーKw×KH(mm)4×1.8 スプロケット形状B形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする