椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48264422
品番
RS40-1B12T-SS-H22J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,740
この商品は
281
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
12
寸法a(mm)
5
止ねじ
M6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
49.07
外径(Do)(Φmm)
55
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
溝径(Φmm)
32
使用チェーン
RS40
セットスクリュー
ステンレス製セットスクリュー 2個付
軸穴径d(Φmm)
22
ローラ径(Φmm)
7.92
軸穴径公差
H7
キー溝幅公差
Js9
ハブ長さL(mm)
22
寸法DH(mm)
40
キーKw×KH(mm)
6×2.8
スプロケット形状
B形