外径(Do)(Φmm)63
ピッチ径(Dp)(Φmm)57.07
ハブ径DH(mm)42
寸法DF(Φmm)32
寸法L1(mm)12
ハブ長さL(mm)22
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数14
歯幅(mm)7.3
軸穴径(Φmm)14
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS40
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)12.7
取付方式A
締付トルク(N・m)4.2
ローラ径(Φmm)7.92
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M4×16
スリーブタイプS1
最大伝達トルク(N・m)121