RS40-1B16TQ-S3324B RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン 48266084

RS40-1B16TQ-S3324B RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン 48266084
RS40-1B16TQ-S3324B RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン 48266084
RS40-1B16TQ-S3324B RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン 48266084

RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
歯数16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
14
15
軸穴径(Φmm)24
内容量1個注文コード48266084品番RS40-1B16TQ-S3324B
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.3チェーンNo.RS40軸穴種別面圧タイプ歯数16軸穴径(Φmm)24仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式B寸法L1(mm)15.5締付トルク(N・m)8.3ピッチ径(Dp)(Φmm)65.1外径(Do)(Φmm)71ローラ径(Φmm)7.92締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ長さL(mm)22ハブ径DH(mm)50スリーブタイプS3寸法DF(Φmm)48最大伝達トルク(N・m)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする