椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 ロックスプロケット Nタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
軸穴径(Φmm)
19
取付方式
B
注文コード
48268473
品番
RS40-1B20TQ-N419B
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・取付方式
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
88
ピッチ径(Dp)(Φmm)
81.18
ハブ径D
H
(mm)
67
寸法L1(mm)
10
寸法M(mm)
36
ハブ長さL(mm)
25
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
20
歯幅(mm)
7.3
軸穴径(Φmm)
19
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS40
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
12.7
取付方式
B
ローラ径(Φmm)
7.92
ナット締付トルク(N・m)
100
スリーブタイプ
N4
最大伝達トルク(N・m)
180