種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)7.3
チェーンNo.RS40
軸穴種別面圧タイプ
歯数23
軸穴径(Φmm)32
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)12.7
取付方式B
寸法L1(mm)15.5
締付トルク(N・m)8.3
ピッチ径(Dp)(Φmm)93.27
外径(Do)(Φmm)100
ローラ径(Φmm)7.92
締付ボルト(本数)8
締付ボルト(サイズ)M5×20
ハブ長さL(mm)25
ハブ径DH(mm)77
スリーブタイプS4
寸法DF(Φmm)56
最大伝達トルク(N・m)595