外径(Do)(Φmm)137
ピッチ径(Dp)(Φmm)129.57
ハブ径DH(mm)68
寸法DF(Φmm)56
寸法L1(mm)15.5
ハブ長さL(mm)28
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数32
歯幅(mm)7.3
軸穴径(Φmm)32
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS40
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)12.7
取付方式A
締付トルク(N・m)8.3
ローラ径(Φmm)7.92
締付ボルト(本数)8
締付ボルト(サイズ)M5×20
スリーブタイプS4
最大伝達トルク(N・m)595