HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
48277408
品番
M80-8401745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
チューブ式
タイプ
Datamate
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
17
ボディ向き
ストレート