HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
注文コード
48277487
品番
M80-8400545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
Datamate
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
120ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート