HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 機構部品(電子部品)
HARWINの 基板用コネクタ
HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(16個)
注文コード
48277514
品番
M80-8400645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
チューブ式
タイプ
Datamate
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
120ac/dc
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート