外径(Do)(Φmm)161
ピッチ径(Dp)(Φmm)153.79
ハブ径DH(mm)68
寸法DF(Φmm)66
寸法L1(mm)17.5
ハブ長さL(mm)28
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数38
歯幅(mm)7.3
軸穴径(Φmm)42
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS40
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)12.7
取付方式A
締付トルク(N・m)8.3
ローラ径(Φmm)7.92
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M5×22
スリーブタイプS5
最大伝達トルク(N・m)586