シリーズDatamate J-Tek
ピッチ(mm)2
コンタクト数50
行数2
ボディ向きストレート
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
取付方式表面実装
端子種別はんだ
コンタクトめっき金
定格電圧(V)120ac/dc
仕様J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き