MARVELLOUS
MARVELLOUSの トラック電装
MARVELLOUSの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
EAGLE製ワークランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48282169
品番
EA9850-25
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
優れた視認性を誇るマーベラスLEDワークランプです。
寸法(mm)
88×88×70
電圧(V)
12
明るさ(W)
25×1LED
色温度(K)
6000
光束(Lm)
2000