※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
63.5
ユニットリンク数
-
注文コード
48282236
品番
RS40B-1-OL
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
22.89
寸法H(mm)
52.9
寸法T1(mm)
8.5
寸法T2(mm)
8
リンク内幅W(mm)
38.1
寸法h(mm)
52
ローラ外径(R)(Φmm)
39.37
ピン長L(mm)
88.6
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
38.1
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
16.35
引張強度(kN[kgf])
355(ISO606)
チェーンNo.
RS40B
最小引張強度(kN[kgf])
373
JIS等級
40B
最大許容張力(kN)
30.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)