RS40-LMC-10LK1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48282464 RS40-LMC-10LK1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48282464

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)12.7 注文コード48282464 品番RS40-LMC-10LK1-L
参考基準価格(税別)¥111 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
この商品はピッチ・内容量など270種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3.97 リンク内幅W(mm)7.95 プレート幅H(mm)12 ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)0.64 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 プレート厚(mm)1.5 平均引張強度(kN)15.7 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)2.65 アタッチメント型式K1 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする