ピン径D(mm)3.97
リンク内幅W(mm)7.95
プレート幅H(mm)12
ピン長L1(mm)8.25
ピン長L2(mm)9.95
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)0.64
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
プレート厚(mm)1.5
平均引張強度(kN)15.7
チェーン形式ラムダチェーン
最大許容張力(kN)2.65
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔4L