RS40-LMCNP-A1-JL ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48283584 RS40-LMCNP-A1-JL ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48283584 RS40-LMCNP-A1-JL ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48283584

ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)12.7 注文コード48283584 品番RS40-LMCNP-A1-JL
参考基準価格(税別)¥322 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はピッチ・内容量など282種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3.97 リンク内幅W(mm)7.95 プレート幅H(mm)12 ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)0.64 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 プレート厚(mm)1.5 平均引張強度(kN)15.7 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)2.65 アタッチメント型式A1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする