スライドケージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48284314 品番 SC-100
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージ。
お好みのポジションに合わせ、上下8段階の高さに装着可能。(上下移動幅7cm)
航空機の材料としても使われている軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製のため、一般的な5056系アルミと比較すると一回り以上細くはるかに軽い重量で同等の強度を確保。
直径73mmの自転車用ポリボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。
取付ボルトは付属しません。ご自身で用意してください。

材質アルミニウム バーントオレンジ 直径(Φmm)73 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする