※サンプル画像となります。(型番相違することがございますので、詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS40-SA1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48285081 RS40-SA1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48285081 RS40-SA1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48285081

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48285081 品番 RS40-SA1-JL
参考基準価格(税別)¥276 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
ピン径D(mm)3.97 リンク内幅W(mm)7.95 プレート幅H(mm)12 ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)0.64 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 プレート厚(mm)1.5 平均引張強度(kN)16.7 最大許容張力(kN)3.63 アタッチメント型式SA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする