椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48286901
品番
RS50-1B11T-SS-H17J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
286
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
11
寸法a(mm)
6
止ねじ
M5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
56.35
外径(Do)(Φmm)
64
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
溝径(Φmm)
37
使用チェーン
RS50
セットスクリュー
ステンレス製セットスクリュー 2個付
軸穴径d(Φmm)
17
ローラ径(Φmm)
10.16
軸穴径公差
H7
キー溝幅公差
Js9
ハブ長さL(mm)
25
寸法DH(mm)
46
キーKw×KH(mm)
5×2.3
スプロケット形状
B形