外径(Do)(Φmm)105
ピッチ径(Dp)(Φmm)96.45
ハブ径DH(mm)73
寸法DF(Φmm)42
寸法L1(mm)14
ハブ長さL(mm)28
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数19
歯幅(mm)8.9
軸穴径(Φmm)22
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)15.875
取付方式B
締付トルク(N・m)8.3
ローラ径(Φmm)10.16
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M5×18
スリーブタイプS2
最大伝達トルク(N・m)307