※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
軸穴径(Φmm)
55
取付方式
A
注文コード
48297611
品番
RS50-1B36T-S6655A
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・取付方式
など
416
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
191
ピッチ径(Dp)(Φmm)
182.15
ハブ径D
H
(mm)
83
寸法DF(Φmm)
80
寸法L1(mm)
21
ハブ長さL(mm)
35
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
36
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
55
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
チェーンピッチ(mm)
15.875
取付方式
A
締付トルク(N・m)
16.8
ローラ径(Φmm)
10.16
締付ボルト(本数)
6
締付ボルト(サイズ)
M6×25
スリーブタイプ
S6
最大伝達トルク(N・m)
1279