外径(Do)(Φmm)201
ピッチ径(Dp)(Φmm)192.24
ハブ径DH(mm)83
寸法DF(Φmm)66
寸法L1(mm)17.5
ハブ長さL(mm)35
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数38
歯幅(mm)8.9
軸穴径(Φmm)38
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
チェーンピッチ(mm)15.875
取付方式A
締付トルク(N・m)8.3
ローラ径(Φmm)10.16
締付ボルト(本数)10
締付ボルト(サイズ)M5×22
スリーブタイプS5
最大伝達トルク(N・m)883