外径(Do)(Φmm)201
ピッチ径(Dp)(Φmm)192.24
ハブ径DH(mm)83
寸法DF(Φmm)80
寸法L1(mm)21
ハブ長さL(mm)35
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数38
歯幅(mm)8.9
軸穴径(Φmm)48
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
チェーンピッチ(mm)15.875
取付方式A
締付トルク(N・m)16.8
ローラ径(Φmm)10.16
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M6×25
スリーブタイプS6
最大伝達トルク(N・m)1116