Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 50 RI32シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48299257 品番RI32-O/ 100ER.11KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,323
販売価格(税別)
43,930
シャフトソリッド 全高(mm)27 周波数(kHz)(スイッチング)200 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 パルス数50 電源電圧(V)10→30dc 出力信号プッシュプル 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60 RoHS指令(10物質対応)対応 エンコーダ種類インクリメンタル IP等級IP40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする