※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
サイドローラ付 RS形チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48300156
品番
RS50-2LSR-H-L
参考基準価格(税別)
¥244
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
サイドローラDS(mm)
19.05
プレート幅H(mm)
15
サイドローラHS(mm)
9.4
ピン長L1(mm)
11.9
ピン長L2(mm)
21.6
ピン長L3(mm)
23.2
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
取付方式
平行形
概略質量(kg/m)
2.42
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
スチールローラ
取付間隔
2L
最大許容張力(kN)
4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)