RS50-5LA1-L アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48300883 RS50-5LA1-L アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48300883 RS50-5LA1-L アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48300883 RS50-5LA1-L アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48300883

アタッチメント付 RS50形チェーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48300883 品番 RS50-5LA1-L
参考基準価格(税別)¥84 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
ピン径D(mm)5.09 プレート幅H(mm)15 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 アタッチメント間隔5L 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.04 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)27.5 最大許容張力(kN)6.37 アタッチメント型式A1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする