※サンプル画像となります。(型番相違することがございますので、詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48301766
品番
RS50-K1-JL
参考基準価格(税別)
¥458
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.04
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
平均引張強度(kN)
27.5
最大許容張力(kN)
6.37
アタッチメント型式
K1