RS50-LMC-1LK1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48301845 RS50-LMC-1LK1-L ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体 椿本チエイン 48301845

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)15.875 注文コード48301845 品番RS50-LMC-1LK1-L
参考基準価格(税別)¥222 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はピッチ・内容量など270種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.09 リンク内幅W(mm)9.53 プレート幅H(mm)15 ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)1.04 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RS50 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)25.5 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)4.31 アタッチメント型式K1 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする