椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48303193
品番
RS50-NEP-10LSA1-L
参考基準価格(税別)
¥139
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
特殊表面コート
概略質量(kg/m)
1.04
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
最小引張強度(kN)
23.5
アタッチメント型式
SA1
アタッチメント間隔
10
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)