椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48305941
品番
RS60-1B10T-SS-H18J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,990
この商品は
276
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
10
寸法a(mm)
6
止ねじ
M6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
61.65
外径(Do)(Φmm)
70
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
19.05
溝径(Φmm)
37
使用チェーン
RS60
セットスクリュー
ステンレス製セットスクリュー 2個付
軸穴径d(Φmm)
18
ローラ径(Φmm)
11.91
軸穴径公差
H7
キー溝幅公差
Js9
ハブ長さL(mm)
32
寸法DH(mm)
49
キーKw×KH(mm)
6×2.8
スプロケット形状
B形