椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48306264
品番
RS60-1B11T-SS-H24J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,930
この商品は
276
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
11
寸法a(mm)
6
止ねじ
M6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
67.62
外径(Do)(Φmm)
76
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
19.05
溝径(Φmm)
45
使用チェーン
RS60
セットスクリュー
ステンレス製セットスクリュー 2個付
軸穴径d(Φmm)
24
ローラ径(Φmm)
11.91
軸穴径公差
H7
キー溝幅公差
Js9
ハブ長さL(mm)
32
寸法DH(mm)
51
キーKw×KH(mm)
8×3.3
スプロケット形状
B形