椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48307244
品番
RS60-1B13T-SS-H17J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,190
この商品は
276
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
13
寸法a(mm)
12
止ねじ
M5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
79.6
外径(Do)(Φmm)
89
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
19.05
使用チェーン
RS60
セットスクリュー
ステンレス製セットスクリュー 2個付
軸穴径d(Φmm)
17
ローラ径(Φmm)
11.91
軸穴径公差
H7
キー溝幅公差
Js9
ハブ長さL(mm)
32
寸法DH(mm)
57
キーKw×KH(mm)
5×2.3
スプロケット形状
B形