honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 能動部品
honeywellの ディスクリート
Honeywell 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac オルタネート パネルマウント SPDT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48308043
品番
8N1011-Z
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
直径(Φmm)
(パネルのカットアウト)6.5
スイッチ動作
オルタネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
3@250Vac