椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全254種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48308653
品番
RS60-1B16TQ-H030N-J08D2M06
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
16
軸穴径(Φmm)
30