※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全254種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48310735
品番
RS60-1B19TQ-H025N-J08D2M06
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
25