内容量1個
仕様LPCBによるEN54-3. 深型ベース使用時にIP格付けを維持するためには、同梱の壁面取り付け型ブラケットをお使いください。 深型ベースの穴は、ドリルを使用しないでください。 側面ノックアウトから適切な仕様の20 mmケーブルグランドを使用して、ケーブル又はコンジットを取り付けてください。 Oリングシールをレンズとベースの間に施してください。. Banshee Excel Liteキセノン警報器 / ビーコン. Hosiden BessonのBanshee Excel Lite警報器 / ビーコンは、32種類のトーンからユーザーの好きなトーンを選択でき、音量は3段階。最先端のストロボ技術を採用しています。 これらの警報器及びビーコンは、難燃性ポリマー製で、ベースは浅型か深型、レンズは、クリア、アンバー、赤から選択できます。 Banshee Excel Liteは、大半の防火セキュリティーアプリケーションに適合し、単独動作か組み合わせ動作かを選択できます。. 特長と利点. LPCBによるEN54-3認定取得 超低電流消費 32トーンからユーザーが選択可能 3段階の音量調節 深型ベースユニットはIP66等級、浅型ベースユニットはIP45等級 側面又は背面のエントリからケーブルを取り付け 押し込んで捻るだけで簡単に固定できるバヨネット式取り付け 温度範囲: -20 → +70 ℃ シンプルな入出力配線ブロック
注文コード48312399
品番90011R5