内容量1個
仕様LPCBによるEN54-3. 深型ベース使用時にIP66等級を維持するには、同梱の壁面取り付けブラケットを使用してください。深型ベースの穴は、ドリルを使用しないでください。側面ノックアウトから適切な仕様の20 mmケーブルグランドを使用して、ケーブル又はコンジットを取り付けてください。Oリングシールをレンズとベースの間に施してください。. LED Banshee Excel Liteサウンダ / ビーコン. Hosiden BessonのBanshee Excel Liteサウンダ / ビーコンはピエゾホーン付きで、32種類の選択可能なトーンと3つの音量レベルを備えています。難燃性ポリマー製のこれらのサウンダ / ビーコンユニットは、赤レンズ付きで、浅型又は深型及び赤又は白の選択肢があります。品番 ; 755-4062 755-4062 及び ; 755-4074 755-4074 はIP45等級で浅型ベースです。品番 ; 755-4071 755-4071 と ; 755-4078 755-4078 はIP66等級で深型ベースです。Banshee Excel Liteは、大半の防火セキュリティーアプリケーションに適合し、単独動作か組み合わせ動作かを選択できます。. 特長と利点. LPCBによるEN54-3認定取得 超低電流消費 ピエゾホーン付き 32トーンからユーザーが選択可能 3段階の音量調節 深型ベースユニットはIP66等級、浅型ベースユニットはIP45等級 側面又は背面のエントリからケーブルを取り付け 押し込んで捻るだけで簡単に固定できるバヨネット式取り付け 温度範囲: -20 → +70 ℃ シンプルな入出力配線ブロック
注文コード48312514
品番90025R5