Hosonic
Hosonicの 電子部品(オンボード)
Hosonicの 能動部品
Hosonicの ディスクリート
Hosonic 水晶振動子, 表面実装, 4-pin, SMD 基本波
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48312539
品番
E5SB12.0000F18D11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
E5SB、(発振モード)基本波
長さ(mm)
5
幅(mm)
3.2
寸法(mm)
5×3.2×0.8
高さ(mm)
0.8
周波数
(許容性)±10ppm、(偏差)±10ppm、(エージング)±5ppm/年
ピン数(ピン)
4
キャパシタンス(F)
(負荷)18p
周波数(MHz)
(標準)12
動作温度(℃)
(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
100