画像準備中

Hosonic 水晶振動子, 表面実装, 4-pin, SMD 基本波

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48312584 品番E5SB16.0000F10E33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様E5SB、(発振モード)基本波 長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3.2×0.8 高さ(mm)0.8 周波数(許容性)±30ppm、(偏差)±30ppm、(エージング)±5ppm/年 ピン数(ピン)4 キャパシタンス(F)(負荷)10p 周波数(MHz)(標準)16 動作温度(℃)(Min)-20 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする