RS60-6LK1-L アタッチメント付 RS60形チェーン 椿本チエイン 48319817 RS60-6LK1-L アタッチメント付 RS60形チェーン 椿本チエイン 48319817 RS60-6LK1-L アタッチメント付 RS60形チェーン 椿本チエイン 48319817

アタッチメント付 RS60形チェーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48319817 品番 RS60-6LK1-L
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93
ピン径D(mm)5.96 プレート幅H(mm)18.1 ピン長L1(mm)12.85 ピン長L2(mm)14.75 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)40.2 最大許容張力(kN)8.83 アタッチメント型式K1 アタッチメント間隔6L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする