RS60-KK1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48320693 RS60-KK1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48320693 RS60-KK1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48320693

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48320693 品番 RS60-KK1-JL
参考基準価格(税別)¥684 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)18.1 ピン長L1(mm)12.85 ピン長L2(mm)14.75 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)40.2 最大許容張力(kN)8.83 アタッチメント型式KK1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする