ピン径D(mm)5.96
リンク内幅W(mm)12.7
プレート幅H(mm)18.1
ピン長L1(mm)12.85
ピン長L2(mm)14.75
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)1.53
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
プレート厚(mm)2.4
平均引張強度(kN)37.3
チェーン形式ラムダチェーン
最大許容張力(kN)6.28
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔3L