RS60-LMCNP-A1-JL ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48321831 RS60-LMCNP-A1-JL ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48321831 RS60-LMCNP-A1-JL ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48321831

ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)19.05 注文コード48321831 品番RS60-LMCNP-A1-JL
参考基準価格(税別)¥518 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はピッチ・内容量など282種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)18.1 ピン長L1(mm)12.85 ピン長L2(mm)14.75 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)37.3 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)6.28 アタッチメント型式A1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする