RS60-NEP-10LSK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48322102 RS60-NEP-10LSK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48322102 RS60-NEP-10LSK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48322102

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)19.05 注文コード48322102 品番RS60-NEP-10LSK1-L
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品はピッチ・内容量など220種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)18.1 ピン長L1(mm)12.85 ピン長L2(mm)14.75 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理特殊表面コート 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 最小引張強度(kN)35.3 アタッチメント型式SK1 アタッチメント間隔10
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする