タイプ-
材質(本体)スチール
リンク内幅(mm)-
ローラーカバーのみ
最大許容張力(kN)-
仕様直線搬送
形状RS-SC
幅(mm)リンクプレート(H1)18.1×(H2)15.6
カバー(樹脂カバー)普通
色(樹脂カバー)白
種類直乗せ搬送チェーン
温度範囲(℃)(最大)-10〜80
概略質量(kg/m)1.9
ローラ径(Φmm)11.91
カバー寸法(mm)樹脂カバー(h1)8.5×(h2)13.7×(L)35
ピッチP(mm)19.05
許容速度(m/min)(最大)60
チェーン形式スナップカバーチェーン
リンクプレート厚さT(mm)(t1)2.4×(t2)2.4
ピン径D(mm)5.96