IDEM
IDEMの 電子部品(オンボード)
IDEMの 能動部品
IDEMの ディスクリート
IDEM セーフティリレー, 安全接点7, 補助接点3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(安全カテゴリ ISO 13849-1)3、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e
注文コード
48323906
品番
280006-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(安全カテゴリ ISO 13849-1)3、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e
深さ(mm)
99
チャンネル数
2
範囲
バイパー
リセット方式
自動、手動
電源電圧(V)
24ac/dc
補助接点
3
機能
非常停止、安全スイッチ/インターロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
プラグイン
安全接点
7