RS60-WA2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48324202 RS60-WA2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48324202 RS60-WA2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48324202 RS60-WA2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48324202

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48324202 品番 RS60-WA2-JL
参考基準価格(税別)¥469 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)18.1 ピン長L1(mm)12.85 ピン長L2(mm)14.75 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)40.2 最大許容張力(kN)8.83 アタッチメント型式WA2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする