RS80-2LSRP-H-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48331141 RS80-2LSRP-H-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48331141 RS80-2LSRP-H-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48331141 RS80-2LSRP-H-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48331141

サイドローラ付 RS形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25.4 注文コード48331141 品番RS80-2LSRP-H-JL
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はピッチ・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 サイドローラDS(mm)28.58 プレート幅H(mm)24.1 サイドローラHS(mm)15.8 ピン長L1(mm)19.25 ピン長L2(mm)35.05 ピン長L3(mm)37.95 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)3.57 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ 取付間隔2L 最大許容張力(kN)10.7
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする