ピン径D(mm)7.94
リンク内幅W(mm)15.88
サイドローラDS(mm)28.58
プレート幅H(mm)24.1
サイドローラHS(mm)15.8
ピン長L1(mm)19.25
ピン長L2(mm)35.05
ピン長L3(mm)37.95
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
取付方式千鳥形
概略質量(kg/m)3.57
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
取付間隔2L
最大許容張力(kN)10.7